Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl PHC-8-8-F 1/2"

  • ERIKS:12526052
  • Hersteller:PHC8-8F
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,50 €/ Stückexkl. MwSt

40,37 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
PHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
PHC
Max. Betriebsdruck
759 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung