Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl PHC-16-16-F-V Innengewinde G 1"

  • ERIKS:10039679
  • Hersteller:PHC16-16FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
PHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
PHC
Max. Betriebsdruck
414 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung