Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl PHC-12-12-RP-V Innengewinde G 3/4"

  • ERIKS:10039828
  • Hersteller:PHC12-12RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,20 €/ Stückexkl. MwSt

89,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
PHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
PHC
Max. Betriebsdruck
621 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung