49,32 €/ Stückexkl. MwSt
57,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | PHC |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | PHC |
Max. Betriebsdruck | 621 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |