Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl 75C-12-12-RP 3/4"

  • ERIKS:10039730
  • Hersteller:75C12-12RP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,50 €/ Stückexkl. MwSt

170,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
75C
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
75
Max. Betriebsdruck
345 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite 75 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung