Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl 71-3C-8-8-RP 1/2"

  • ERIKS:10039714
  • Hersteller:71-3C8-8RP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,20 €/ Stückexkl. MwSt

155,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
71C
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
71
Max. Betriebsdruck
689 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite 71 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung