Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl 71-3C-12 bis 12-RP 3/4"

  • ERIKS:11127094
  • Hersteller:71-3C12-12RP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,40 €/ Stückexkl. MwSt

188,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
71C
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
71
Max. Betriebsdruck
517 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite 71 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung