Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung SPHC-6-6-RP-V 3/8"

  • ERIKS:11018479
  • Hersteller:SPHC6-6RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,20 €/ Stückexkl. MwSt

117,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SPHC
Material
AISI 316
Code
SPHC
Max. Betriebsdruck
552 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung