Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung PHC-12-12-RP-EPR/SL

  • ERIKS:11006196
  • Hersteller:PHC12-12RPESL
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
PHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
PHC
Max. Betriebsdruck
621 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung