Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Messing BVHC-8-8-RP-V Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039770
  • Hersteller:BVHC8-8RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,90 €/ Stückexkl. MwSt

106,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
BVHC
Material
Messing
Code
BVHC
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung