Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Messing BVHC-4-4-RP-V Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:10039777
  • Hersteller:BVHC4-4RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,40 €/ Stückexkl. MwSt

48,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
BVHC
Material
Messing
Code
BVHC
Max. Betriebsdruck
155 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung