Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Edelstahl SVHC-8-8-RP-V Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039772
  • Hersteller:SVHC8-8RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,50 €/ Stückexkl. MwSt

240,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHC
Material
AISI 316
Code
SVHC
Max. Betriebsdruck
259 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung