Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Edelstahl SVHC-6-6-RP-V Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:10039791
  • Hersteller:SVHC6-6RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,00 €/ Stückexkl. MwSt

182,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHC
Material
AISI 316
Code
SVHC
Max. Betriebsdruck
276 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung