Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Edelstahl SVHC-32-32-F-V Innengewinde G 2"

  • ERIKS:10039747
  • Hersteller:SVHC32-32FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.020,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.363,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHC
Material
AISI 316
Code
SVHC
Max. Betriebsdruck
34 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung