Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Edelstahl SVHC-24-24-F-V Innengewinde G 1.1/2"

  • ERIKS:10039857
  • Hersteller:SVHC24-24FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

730,20 €/ Stückexkl. MwSt

854,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHC
Material
AISI 316
Code
SVHC
Max. Betriebsdruck
103 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung