Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Edelstahl SVHC-16-16-RP-V Innengewinde G 1"

  • ERIKS:10039766
  • Hersteller:SVHC16-16RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

451,20 €/ Stückexkl. MwSt

527,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHC
Material
AISI 316
Code
SVHC
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

200,40 €/ Stückexkl. MwSt

234,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027