Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Edelstahl SVEAC-8-8-RP-EPR Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039853
  • Hersteller:SVEAC88RPE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

409,80 €/ Stückexkl. MwSt

479,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVEAC
Material
AISI 316
Code
SVEAC
Max. Betriebsdruck
206 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung