Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Edelstahl SPHC-12-12-RP-V 3/4"

  • ERIKS:11078848
  • Hersteller:SPHC12-12RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

188,70 €/ Stückexkl. MwSt

220,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SPHC
Material
AISI 316
Code
SPHC
Max. Betriebsdruck
483 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung