206,40 €/ Stückexkl. MwSt
241,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | SPHC |
Material | AISI 316 |
Code | SPHC |
Max. Betriebsdruck | 483 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Material Dichtung 2 | EPDM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |