63,54 €/ Stückexkl. MwSt
74,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | C85 |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Hublänge | 200 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindemaß Kolbenstange | M 6 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.8 bis 10 bar |