Eriks
SMC

SMC Y-Verzweigung KPU08-00

  • ERIKS:24126665
  • Hersteller:KPU08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPU08-00 (Steckverbindung Y)(Passende Schlauchaussen ø8)
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
KPU
Hersteller ID
KPU08-00
Form
Y-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304