Eriks
SMC

SMC Winkel-Steckverbindung KGL16-00

  • ERIKS:24126039
  • Hersteller:KGL16-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGL16-00 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø16)
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
KGL
Hersteller ID
KGL16-00
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Edelstahl 304
Material Klemmring
Edelstahl 304