Eriks
SMC

SMC Wartungseinheit AC60-F10-B

  • ERIKS:12230706
  • Hersteller:AC60-F10-B
Image 1
▪ Luftfilter + Regler + Öler.
▪ Baugröße: 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60.
▪ Gewindegröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
▪ max. Betriebsdruck: 1.0 MPa.
▪ Anbauteil.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
AC-B
Grösse
60
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.85 Mpa