Eriks
SMC

SMC Wartungseinheit AC40-F03

  • ERIKS:12340598
  • Hersteller:AC40-F03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 40 (1/2)
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Manometer: Keine
▪ Anbauteil: ohne Befestigung
▪ Option 1: 0.85MPa
▪ Option 2: Polycarbonat
▪ Option 3: Mit Ablassventil
▪ Option 4: mit Sekundärentlüftung
▪ Option 5: Durchflussrichtung: von links nach rechts
▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
AC
Grösse
40
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einstellbereich
0.05 - 0.7 Mpa