Eriks
SMC

SMC Verschraubung "Y", KQ2U12-00A, KQ2 Serie, Y-Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12237310
  • Hersteller:KQ2U12-00A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,21 €/ Stückexkl. MwSt

13,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Union "Y"
Hersteller ID
KQ2U12-00A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
16.4 g
D
18.5 mm
L1
41.1 mm
L2
27.8 mm
M
17
N
4.2 mm