Eriks
SMC

SMC T-Steckverbindung mit Reduktion KQ2T10-08 Schlauch Ø 10x8mm

  • ERIKS:24127126
  • Hersteller:KQ2T10-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2T
Hersteller ID
KQ2T10-08
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C