Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RBL1007

  • ERIKS:14391613
  • Hersteller:RBL1007
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: L (kühlmittelbeständig)
▪ Mit Kappe: ohne Kappe
▪ Anschlussgröße: M10XP1.0
▪ Hub: 7 mm
▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

74,67 €/ Stückexkl. MwSt

87,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
RB
Grösse
10
Hub
7 mm
Max. Betriebsfrequenz
70 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
422 N
Anschluss
M 10x1 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein