627,22 €/ Stückexkl. MwSt
733,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Anschluss | G 1/8" in |
Anschluss | G1/8, M5 |
Tischdurchmesser | 70 mm |
Länge | 152 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 66 mm |