Eriks
SMC

SMC Schott-Steckverbindung KGE08-00

  • ERIKS:24125962
  • Hersteller:KGE08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGE08-00 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø8)
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
KGE
Hersteller ID
KGE08-00
Form
Schott
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Edelstahl 304
Material Klemmring
Edelstahl 304