15,46 €/ Stückexkl. MwSt
18,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | AQ |
Armatur Typ | Schnellentlüftungsventil |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Entlüftungsanschluss | Schlauch-Außen-ø 6mm |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Material Gehäuse | PBT |
Material Dichtung | NBR |