Eriks
SMC

SMC Schnellentlüftungsventil AQ240F-04-04

  • ERIKS:24115149
  • Hersteller:AQ240F-04-04
Image 1
Produkteigenschaften
  • Größe: 2 (M5-Basisplatte)
  • Schlauchgröße: ø 2.5 x 4.0 mm
  • Entlüftungsanschluss: ø 4 mm
  • Querschnitt 1.7 mm²
Zur Liste hinzufügen

14,57 €/ Stückexkl. MwSt

17,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
AQ
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Entlüftungsanschluss
Schlauch-Außen-ø 4mm
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR