Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN203-KM8

  • ERIKS:24115064
  • Hersteller:AN203-KM8
Image 1
Produkteigenschaften
  • Für Druckluft, bis zu 30dB(A) Geräuschreduzierung
  • AN110 und 120 aus Sintermetall, alle anderen aus Kunststoff
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Material Gehäuse
Polyethylen
Anschluss
8 mm
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
25