Eriks
SMC

SMC Reduktion KPR10-12

  • ERIKS:24126655
  • Hersteller:KPR10-12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPR10-12 (Reduktion)(Passende Schlauchaussen ø10 - Größe Steckverbindung ø12)
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
KPR
Hersteller ID
KPR10-12
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304