Eriks
SMC

SMC PUR-Spiralschlauch TCU0604B-3

  • ERIKS:24138406
  • Hersteller:TCU0604B-3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0604 (Außen-Ø6 Innen-Ø4.)
▪ Anzahl Schläuche: 3 Schläuche
Zur Liste hinzufügen

39,79 €/ Stückexkl. MwSt

46,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
TCU
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
37 mm
Farbe
Schwarz
Max. Arbeitslänge
1 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C