34,99 €/ Stückexkl. MwSt
40,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | TCU |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 4 mm |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 28 mm |
Farbe | Schwarz |
Max. Arbeitslänge | 1 m |
Mit Kupplungen | Nein |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 8 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |