Eriks
SMC

SMC PUR-Spiralschlauch TCU0425B-2

  • ERIKS:24138402
  • Hersteller:TCU0425B-2
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0425 (Außen-Ø4 Innen-Ø2.5)
▪ Anzahl Schläuche: 2 Schläuche
Zur Liste hinzufügen

27,70 €/ Stückexkl. MwSt

32,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
TCU
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
4 mm
Innendurchmesser
2.5 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
28 mm
Farbe
Schwarz
Max. Arbeitslänge
1.5 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C