Eriks
SMC

SMC Präzisionsdruckregler IR3020-F04

  • ERIKS:24125462
  • Hersteller:IR3020-F04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 3 (IR3000)
▪ Einstellart: 0 [Grundausführung (Griff)]
▪ Einstelldruck: 2 [0.01~0,8 MPa (IR1000/2000) oder 0,01~0,8 MPa (IR3000)]
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 04 [1/2 (nur IR3000)]
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Option 1: Standard
▪ Option 2: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Technische Daten Vakuumschalter: Keine
Zur Liste hinzufügen

153,49 €/ Stückexkl. MwSt

179,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
IR
Typ
IR3020
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Max. Betriebssdruck
0.8
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C