78,38 €/ Stückexkl. MwSt
91,70 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | IR |
Typ | IR1020 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.05 bis 2 bar |
Max. Betriebssdruck | 0.8 |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |