Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer doppeltwirkend MHZ2-6D2

  • ERIKS:24129546
  • Hersteller:MHZ2-6D2
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 6 mm
▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)
▪ Fingerposition: 2 (Standard-Durchgangsbohrung)
▪ Gehäusezubehör: Grundausführung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

312,72 €/ Stückexkl. MwSt

365,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZ2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
2
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Länge
53 mm
Breite
10 mm
Höhe
20 mm