Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer doppeltwirkend MHL2-25D2

  • ERIKS:24129411
  • Hersteller:MHL2-25D2
Image 1
Produkteigenschaften
  • Kolben-Ø: 25 mm
  • Gewinde: (M5 Gewinde-10~25mm)(Rc 32~40mm)
  • Öffnungshub/Verschlusshub: 2 (extra große Öffnungsweite)
  • Schliessweite 200 mm
  • Öffnungsweite 320 mm
  • Signalgeber: ohne Signalgeber
  • Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
  • Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

686,54 €/ Stückexkl. MwSt

803,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
MHL2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
120 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Betriebsdruck
von 1 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Länge
366 mm
Breite
76 mm
Höhe
81 mm