581,94 €/ Stückexkl. MwSt
680,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | MHL2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 50 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Betriebsdruck | von 1 bis 6 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Länge | 196 mm |
Breite | 76 mm |
Höhe | 81 mm |