Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer doppeltwirkend MHL2-20D

  • ERIKS:24129406
  • Hersteller:MHL2-20D
Image 1
Produkteigenschaften
  • Kolben-Ø: 20 mm
  • Gewinde: (M5 Gewinde-10~25mm)(Rc 32~40mm)
  • Öffnungshub/Verschlusshub: Standard
  • Schliessweite 82 mm
  • Öffnungsweite 122 mm
  • Signalgeber: ohne Signalgeber
  • Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
  • Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

511,52 €/ Stückexkl. MwSt

598,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
MHL2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Betriebsdruck
von 1 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Länge
160 mm
Breite
65 mm
Höhe
70 mm