Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer doppeltwirkend MHL2-10D2

  • ERIKS:24129402
  • Hersteller:MHL2-10D2
Image 1
Produkteigenschaften
  • Kolben-Ø: 10 mm
  • Gewinde: (M5 Gewinde-10~25mm)(Rc 32~40mm)
  • Öffnungshub/Verschlusshub: 2 (extra große Öffnungsweite)
  • Schliessweite 96 mm
  • Öffnungsweite 156 mm
  • Signalgeber: ohne Signalgeber
  • Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
  • Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

436,44 €/ Stückexkl. MwSt

510,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
MHL2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
60 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Betriebsdruck
von 1 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Länge
180 mm
Breite
44 mm
Höhe
46 mm