Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Kompaktschlitten EMXS25-50

  • ERIKS:24122648
  • Hersteller:EMXS25-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

544,48 €/ Stückexkl. MwSt

637,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G 1/8 in
Länge
131 mm
Breite
62 mm
Höhe
92 mm