Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | AFM-A |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 0.3 µm |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 1 MPa |
Maximum Durchfluss | 450 l/min |
Mit Reservoir | Ja |
Behältervolumen | 25 cm³ |
Material Behälter | Polycarbonat |
15,11 €/ Stückexkl. MwSt
17,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026