Eriks
SMC

SMC Mikrofilter Serie AFM20-40-A (Modulbauweise) 450l/min

  • ERIKS:24114554
  • Hersteller:AFM30-F03
Image 1
▪ Modularer Luftfilter
▪ Verhindert Kontaminierung
▪ Leichter als der alte modulare AF
▪ Verringerte Stärke des Kunststoffgehäuses steigert das Fassungsvermögen
▪ (um ca. das 1,3-fache).
▪ Verbesserte Wasserabscheidung verlängert die Lebensdauer der
▪ Filterelemente
▪ Rc, NPT oder G(PF) Gewinde
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
AFM-A
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
0.3 µm
Strömungsrichtung
links ? rechts
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
1 MPa
Maximum Durchfluss
450 l/min
Mit Reservoir
Ja
Behältervolumen
25 cm³
Material Behälter
Polycarbonat
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SMC Filterelement für AFM30

  • ERIKS:24114557
  • Manufacturer:AFM30P-060AS

15,11 €/ Stückexkl. MwSt

17,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026