Eriks
SMC

SMC Mehrfachkupplung KM13-06-08-3

  • ERIKS:24126456
  • Hersteller:KM13-06-08-3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Steckverbindung-Anschlussplatten.
▪ Anzahl der Anschlüsse A: 3.
▪ GrößeAnschluss B: ø6, ø8, ø10.
▪ GrößeAnschluss A: ø4, ø6, ø8.
Zur Liste hinzufügen

8,98 €/ Stückexkl. MwSt

10,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KM
Typ
KM13
Primärer Anschluss
8 mm
Anschluss sekundär
8 mm
Material
PBT
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
3