Eriks
SMC

SMC Mehrfachkupplung KM13-04-06-3

  • ERIKS:24126454
  • Hersteller:KM13-04-06-3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Steckverbindung-Anschlussplatten.
▪ Anzahl der Anschlüsse A: 3.
▪ GrößeAnschluss B: ø6, ø8, ø10.
▪ GrößeAnschluss A: ø4, ø6, ø8.
Zur Liste hinzufügen

6,32 €/ Stückexkl. MwSt

7,39 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KM
Typ
KM13
Primärer Anschluss
4 mm
Material
PBT
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
3