Eriks
SMC

SMC Mehrfachkupplung KM11-08-12-10

  • ERIKS:24126446
  • Hersteller:KM11-08-12-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Steckverbindung-Anschlussplatten.
▪ Anzahl der Anschlüsse A: 6, 10.
▪ GrößeAnschluss B: ø8, ø10, ø12.
▪ GrößeAnschluss A: ø4, ø6, ø8.
Zur Liste hinzufügen

23,36 €/ Stückexkl. MwSt

27,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KM
Typ
KM11
Primärer Anschluss
8 mm
Anschluss sekundär
8 mm
Material
PBT
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
10