19,76 €/ Stückexkl. MwSt
23,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | KM |
Typ | KM11 |
Primärer Anschluss | 4 mm |
Anschluss sekundär | 8 mm |
Material | PBT |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Temperatur | von -5 bis 60 °C |
Anzahl Ausgänge | 10 |